Nombre del fabricante
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
MASTER-XL
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
56/140
Tipo de entrada
C-Face Coupling
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
20.3
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
20
Serie del fabricante
CM16
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1570Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.05HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
2522In-Lbs
Otras características
Double Reduction
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical-Worm
URL del fabricante
https://master-pt.com
Número interno del fabricante
6M94889L1
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 86:1 Ratio; 56/140; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM16 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
Diámetro del orificio del perno
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Distancia del centro
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Base al centro del eje de salida
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.627 pulgadas | 15.926 milímetros
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Base al centro del eje de entrada
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Altura total
8.359 pulgadas | 212.319 milímetros
Longitud total
13.315 pulgadas | 338.201 milímetros
Ancho total
9.938 pulgadas | 252.425 milímetros