ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

262Q140L40

262Q140L40

262Q140L40 REDUCTOR DE TORNILLO SINFÍN ; 1.37HP 44/1750RPM

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter

No parte

262Q140L40

Nº de pieza de BDI

350821

PRECIO
$30,883.75 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.627
UNSPSC
26111537
EAN
0662288353508
Nombre comercial
RAIDER PLUS
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
40:1
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
43.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
43.7
Engrane
Worm
Serie del fabricante
Q
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1295Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
1.37HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Cast Iron
Torque de salida
1489In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
262Q140L40
Número interno del fabricante
XG1158
Peso/LBS
50
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Ancho total
8.88 pulgadas | 225.552 milímetros
Altura total
8.82 pulgadas | 224.028 milímetros
Longitud total
9.38 pulgadas | 238.252 milímetros
Distancia del centro
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.94 pulgadas | 74.676 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.57 pulgadas | 141.478 milímetros
Longitud del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Distancia entre centro
2.63pulgadas | 66.802milimetros