Nombre del fabricante
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
ACCUDRIVE
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Up and Down Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87.5
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
475Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.18HP
Material y acabado de la carcasa
Aluminum
Torque de salida
476In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 75 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://conedrive.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de entrada
0.88 pulgadas | 22.352 milímetros
Longitud del eje de salida
1.99 pulgadas | 50.546 milímetros
Distancia entre centro
1.54pulgadas | 39.116milimetros
Longitud total
8.81 pulgadas | 223.774 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.38 pulgadas | 111.252 milímetros
Ancho total
8.04 pulgadas | 204.216 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Distancia del centro
1.54 pulgadas | 39.116 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Altura total
8.76 pulgadas | 222.504 milímetros