Nombre del fabricante
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
ACCUDRIVE
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right and Left Hand
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87.5
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Valor máximo de carga elevada más µ
475Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.18HP
Material y acabado de la carcasa
Aluminum
Torque de salida
476In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 75 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://conedrive.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Ancho total
8.62 pulgadas | 218.948 milímetros
Altura total
7.32 pulgadas | 185.928 milímetros
Longitud total
8.81 pulgadas | 223.774 milímetros
Distancia del centro
1.54 pulgadas | 39.116 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.07 pulgadas | 103.378 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud del eje de salida
2.01 pulgadas | 51.054 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.88 pulgadas | 22.352 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.53 pulgadas | 64.262 milímetros
Distancia entre centro
1.54pulgadas | 39.116milimetros