Nombre del fabricante
ZERO-MAX PRODUCTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Right and Left Hand
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
1750
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
0
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Triangular
Valor máximo de carga elevada más µ
160Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
Not Available
Material y acabado de la carcasa
Cast Aluminum
Otras características
Three Way Shaft
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Spiral Bevel
URL del fabricante
https://www.zero-max.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 1" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de entrada
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud total
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Altura total
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Longitud del eje de entrada
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho total
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Longitud del eje de salida
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Distancia entre centro
0pulgadas | 0milimetros