Nombre del fabricante
PEERLESS-WINSMITH
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
SE ENCORE
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
70
Serie del fabricante
MDNS
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
650Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.01HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
803In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Optional Base Mount
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.winsmith.com
Número del artículo del fabricante
E20MDNS41000D4
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia del centro
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.13 pulgadas | 54.102 milímetros
Altura total
7.38 pulgadas | 187.452 milímetros
Longitud total
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.13 pulgadas | 104.902 milímetros
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Longitud del eje de salida
2.56 pulgadas | 65.024 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros