Nombre del fabricante
PEERLESS-WINSMITH
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
SE ENCORE
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
7.5HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233
Serie del fabricante
MDNS
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1190Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
8.59HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
2232In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Optional Base Mount
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.winsmith.com
Número del artículo del fabricante
E30MDNS32000BT
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Ancho total
9.13 pulgadas | 231.902 milímetros
Longitud total
10.19 pulgadas | 258.826 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Longitud del eje de salida
2.88 pulgadas | 73.152 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Base al centro del eje de entrada
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Distancia del centro
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura total
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Distancia entre centro
3pulgadas | 76.2milimetros