Nombre del fabricante
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
ACCUDRIVE
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87.5
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
450Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.15HP
Material y acabado de la carcasa
Stainless Steel
Torque de salida
706In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 85 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://conedrive.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Base al centro del eje de entrada
3.45 pulgadas | 87.63 milímetros
Ancho total
7.56 pulgadas | 192.024 milímetros
Distancia entre centro
1.54pulgadas | 39.116milimetros
Longitud del eje de salida
1.95 pulgadas | 49.53 milímetros
Altura total
6.7 pulgadas | 170.18 milímetros
Base al centro del eje de salida
1.91 pulgadas | 48.514 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.88 pulgadas | 22.352 milímetros
Longitud total
9.49 pulgadas | 241.046 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Distancia del centro
1.54 pulgadas | 39.116 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.315 pulgadas | 8 milímetros