Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
0.5HP
RPM de salida máxima nominal
58.3
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
58.3
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
500Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
0.65HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Fine Grained Cast Iron
Torque de salida
440In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
F718-30-B5-J
Número interno del fabricante
51941
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longitud del eje de salida
1.78 pulgadas | 45.212 milímetros
Longitud total
7.44 pulgadas | 188.976 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.81 pulgadas | 96.774 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.06 pulgadas | 52.324 milímetros
Distancia del centro
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho total
7.62 pulgadas | 193.548 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Distancia entre centro
1.75pulgadas | 44.45milimetros
Altura total
7.12 pulgadas | 180.848 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros