Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233.3
Serie del fabricante
GR-H
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor de clasificación de entrada más µ
3.992HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
995In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
GR8240502.23
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-H Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Altura total
6.94 pulgadas | 176.276 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho total
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud del eje de entrada
2.38 pulgadas | 60.452 milímetros
Agujero de salida
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Distancia entre centro
2.38pulgadas | 60.452milimetros
Longitud total
9.28 pulgadas | 235.712 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.88 pulgadas | 123.952 milímetros
Distancia del centro
2.38 pulgadas | 60.452 milímetros