Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
GROVE GEAR
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
1.5HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
116
Serie del fabricante
GRG-HMQ
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor de clasificación de entrada más µ
1.887HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
897In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
GRG8210540.20
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.34 pulgadas | 110.236 milímetros
Agujero de salida
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud total
8.07 pulgadas | 204.978 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.28 pulgadas | 57.912 milímetros
Altura total
7.59 pulgadas | 192.786 milímetros
Ancho total
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Distancia del centro
2.06 pulgadas | 52.324 milímetros