Nombre del fabricante
WORLDWIDE ELECTRIC
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
1.57HP
RPM de salida máxima nominal
58
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
58
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
700Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.65HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
1310In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Taper Roller Bearing
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.worldwideelectric.net
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HDR Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Altura total
7.593 pulgadas | 192.862 milímetros
Distancia del centro
2.06 pulgadas | 52.324 milímetros
Longitud total
7.95 pulgadas | 201.93 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.281 pulgadas | 57.937 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Distancia entre centro
2.06pulgadas | 52.324milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Ancho total
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.343 pulgadas | 110.312 milímetros