Nombre del fabricante
MITRPAK POWER TRANSMISSION
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
875
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
0
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Triangular | Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
50Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
Not Available
Material y acabado de la carcasa
Aluminum Alloy
Otras características
Three Way Unit | Other Mount Flange Mounted
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Spiral Bevel
URL del fabricante
https://www.lampin.com
Número interno del fabricante
135622
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
0pulgadas | 0milimetros
Longitud total
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Ancho total
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.265 pulgadas | 6.73 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura total
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud del eje de salida
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud del eje de entrada
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros