ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

T-122

T-122

MITRPAK POWER TRANS T-122

Bevel Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Nominal Ratio; Spiral Bevel Gear; Shaft Input; Shaft Output; Direct Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; Three Way Unit; 100LBS Maximum Overhung; Direct Mounted; 9-1/4" Length; 7.937" Height; 2-5/8" Width

No parte

T-122

Nº de pieza de BDI

25184162

CTD

Nombre del fabricante
MITRPAK POWER TRANSMISSION
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111524
EAN
0060545235615
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Bevel
URL del fabricante
https://www.lampin.com
Detalle del producto
Bevel Speed Reducer
Especificaciones del producto
Right Angle; 2:1 Nominal Ratio; Spiral Bevel Gear; Shaft Input; Shaft Output; Direct Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; Three Way Unit; 100LBS Maximum Overhung; Direct Mounted; 9-1/4" Length; 7.937" Height; 2-5/8" Width
Descripción larga
Bevel Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Nominal Ratio; Spiral Bevel Gear; Shaft Input; Shaft Output; Direct Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; Three Way Unit; 100LBS Maximum Overhung; Direct Mounted; 9-1/4" Length; 7.937" Height; 2-5/8" Width