ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

H-1

H-1

H-1 BUJE TL PARTIDO ; 1" ORIFICIO 1-5/8" OD 1-1/4" LTB

Shaft Bushing; 1" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

No parte

H-1

Nº de pieza de BDI

739156

PRECIO
$251.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
46
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
POWERDRIVE LLC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171605
EAN
0637363066321
Serie del buje
H
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Split Taper
Otras características
Keyway on ID | Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
H-(1)
Peso/LBS
0.8
Descripción larga
Shaft Bushing; 1" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros