ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

MSP-15-F

2C-162

2C-162 COLLARÍN DE SUJECIÓN ; 1-5/8" AGUJERO ACERO OXIDADO NEGRO 2-PIE

1-5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-5/8" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split

No parte

2C-162

Nº de pieza de BDI

193523

PRECIO
$605.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.264
EAN
0044861233931
Agujero roscado
No
Componente
Shaft Collar
Material
Steel
Descripción partido o sólido
Two Piece Split
Tamaño del tornillo de ajuste, si procede
5/16-24 X 1
Tornillo de presión
No
Ranura Sí/No
No
Otras características
Black Oxide Coated
Pulgadas - Métrico
Inch
Descripción larga
1-5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-5/8" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Diámetro externo
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Ancho
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros