ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

PL010X026 RE-SS

PL010X026 RE-SS

PL010X026 RE-SS SIN LLAVE LOCK BUSHING

Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M4 X 14 Cap Screw

No parte

PL010X026RE-SS

Nº de pieza de BDI

22380060

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
31163200
EAN
0097039672872
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Stainless Steel
Serie
RE
Tornillo de cabeza
M4 X 14
Otras características
4 Locking Screws | Corrosion Resistance | Removable Snap Ring | No Lubrication Required
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
PL010X026RE-SS
Peso/LBS
0.13
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M4 X 14 Cap Screw
Longitud
0.65 pulgadas | 16.5 milímetros
Diámetro externo
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Agujero
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Longitud adicional para tapa
0.157 pulgadas | 4 milímetros