ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RfN 7012 040x065

RfN 7012 040x065

RINGFEDER CORP RfN 7012 040x065

Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 19.99MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 7.518MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M6 X 18 Cap Screw

No parte

RfN 7012 040x065

Nº de pieza de BDI

20053055

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
RINGFEDER CORP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.3
UNSPSC
31163200
EAN
0842058100109
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
RFN 7012
Tornillo de cabeza
M6 X 18
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking Keyless
URL del fabricante
https://www.ringfeder.com
Peso/LBS
0.7
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 19.99MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 7.518MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M6 X 18 Cap Screw
Diámetro externo
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Longitud adicional para tapa
0.296 pulgadas | 7.518 milímetros
Longitud
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros