ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TLK603-50MMX90MM

TLK603-50MMX90MM

TLK603-50MMX90MM DISCO DE RETRACCIÓN ; TLK603-50MMX90MM-DIÁMETRO DE EJE-11.496I

Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 27.94MM Length; TLK603 Series; M6 Cap Screw

No parte

10433247

Nº de pieza de BDI

22460301

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.907
UNSPSC
31163217
EAN
0782934850936
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Serie
TLK603
Tornillo de cabeza
M6
Otras características
Medium High Torque
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
https://www.rexnord.com
Peso/LBS
2
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 27.94MM Length; TLK603 Series; M6 Cap Screw
Longitud
1.1 pulgadas | 27.94 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros