ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

MB14

MB14

MB14 ARANDELA ; 70MM ID X 98MM OD X 1.5MM THK

Lock Washer; 70MM ID; 92MM OD

No parte

2101017595

Nº de pieza de BDI

18128167

PRECIO
$74.60 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31161801
EAN
0800675095529
Nombre
Washer
String de palabra clave
Lock
URL del fabricante
Detalle del producto
Lock Washer
Especificaciones del producto
Lock Washer; 70MM ID; 92MM OD
Descripción larga
Lock Washer; 70MM ID; 92MM OD