ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TW-112

W17

W-17 ARANDELA ; 3.395" ORIFICIO 4.031" DIÁMETRO DE LA CA

4-5/8" Outside Diameter; 3.395" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; AN-17 | NL-17 | NE-17 Locknut Part Number

No parte

W17

Nº de pieza de BDI

21839459

PRECIO
$207.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
27
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31161801
EAN
0073753305397
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
AN-17 | NL-17 | NE-17
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
https://www.standard-miether.com
Peso/LBS
0.126
Descripción larga
4-5/8" Outside Diameter; 3.395" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; AN-17 | NL-17 | NE-17 Locknut Part Number
Diámetro interno
3.395 pulgadas | 86.233 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.328 pulgadas | 8.331 milímetros
Diámetro externo
4.625 pulgadas | 117.475 milímetros
Espesor
0.077 pulgadas | 1.956 milímetros