ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

13F KIT DE SELLOS

13F KIT DE SELLOS

13F KIT DE SELLOS

Seal Kit; 13F Size or Series; Grid Coupling Type

No parte

13F KIT DE SELLOS

Nº de pieza de BDI

18107091

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.15
UNSPSC
23153100
EAN
0782934009709
Tipo de parte
Seal Kit
Tamaño o serie del acoplamiento
13F
Tipo de acoplamiento
Grid Coupling
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Accessories
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8484.20.00.00
Nombre
Kit
String de palabra clave
Seal
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
13F SEAL KIT
Número interno del fabricante
0706054
Peso/LBS
0.33
Descripción larga
Seal Kit; 13F Size or Series; Grid Coupling Type