ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

16F REJILLA

16F REJILLA

16F REJILLA ; 706059

Grid; 16F Size or Series; Grid Coupling Type

No parte

10049935

Nº de pieza de BDI

18107205

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.456
UNSPSC
31163000
EAN
0782934009730
Tipo de parte
Grid
Tamaño o serie del acoplamiento
16F
Tipo de acoplamiento
Grid Coupling
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Accessories
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Grid
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
16F GRID
Número interno del fabricante
0706059
Peso/LBS
10.01
Descripción larga
Grid; 16F Size or Series; Grid Coupling Type