ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

40 FS

40 FS

40 KIT DE FIJACIÓN FS ; ACOPLAMIENTO ELASTOMÉRICO

Fastener Set Part Type; 40 Size or Series; Resilient Coupling Coupling Type

No parte

2274090

Nº de pieza de BDI

316186

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.127
UNSPSC
31162814
EAN
0662384006001
Tipo de parte
Fastener Set
Tamaño o serie del acoplamiento
40
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Fastener Set Part Type; 40 Size or Series; Resilient Coupling Coupling Type