ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

8F REJILLA

8F REJILLA

8F REJILLA ; 706391

Grid; 8F Size or Series; Grid Coupling Type

No parte

10049951

Nº de pieza de BDI

18110044

CTD

INVENTARIO:
20
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.582
UNSPSC
31163000
EAN
0782934003103
Tipo de parte
Grid
Tamaño o serie del acoplamiento
8F
Tipo de acoplamiento
Grid Coupling
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Accessories
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Grid
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
8F GRID
Número interno del fabricante
0706391
Peso/LBS
1.24
Descripción larga
Grid; 8F Size or Series; Grid Coupling Type