ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1050SÓLO ELEMENTO FLEXIBLE WA

1050SÓLO ELEMENTO FLEXIBLE WA

WA-1050 ELEMENTO ; 328969 NO RETORNABLE

Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 1-3/8" Between Shaft Ends; 1.38" Width; 1050 Size or Series; 4500 Max Speed; 1890In-Lbs Torque

No parte

WA-1050 ELEMENT

Nº de pieza de BDI

18105269

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.898
UNSPSC
31163000
EAN
0782934008191
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element
Material
Rubber
Tamaño o serie del acoplamiento
1050
Velocidad máxima RPM
4500
torque
1890In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1050WA FLEX ELEMENT ONLY
Número interno del fabricante
0328969
Peso/LBS
1.98
Descripción larga
Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 1-3/8" Between Shaft Ends; 1.38" Width; 1050 Size or Series; 4500 Max Speed; 1890In-Lbs Torque
Distancia entre las puntas del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho
1.38 pulgadas | 35.052 milímetros