ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

300 PUERTO 3/4 X SIN CHAVETA

300 PUERTO 3/4 X SIN CHAVETA

300 PUERTO 3/4 X NO KEYWAY COUPLING PUER ; 0.75" ORIFICIO X 2.9" CUBO DEL EJE DE DI

Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque

No parte

M300024N

Nº de pieza de BDI

601204

PRECIO
$2,036.65 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MAGNALOY COUPLING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.408
UNSPSC
31163012
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
No
Tamaño o serie del acoplamiento
300
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Magnesium Alloy
Velocidad máxima RPM
1800
torque
Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.magnaloy.com
Peso/LBS
0.9
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
3.45 pulgadas | 87.63 milímetros
Diámetro de la masa
2.9 pulgadas | 73.66 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.3pulgadas | 33.02milímetros