ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

M170U9

M170U9

170 INSERTO-90A-INSEERTO DE ACOPLAMIENTO ; 2.6" OD URETANO 0.9" GROSOR 90A URETANO

2.6" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Urethane; 0.9" Thickness; 100 Size or Series; 1800 Max Speed; 511In-Lbs Torque

No parte

M170U9

Nº de pieza de BDI

600979

PRECIO
$442.75 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
MAGNALOY COUPLING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31163000
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Insert
Material
Urethane
Tamaño o serie del acoplamiento
100
Velocidad máxima RPM
1800
torque
511In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Yellow
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Insert
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
M170U9
Número interno del fabricante
M170U9
Peso/LBS
0.006
Descripción larga
2.6" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Urethane; 0.9" Thickness; 100 Size or Series; 1800 Max Speed; 511In-Lbs Torque
Diámetro externo
2.6 pulgadas | 66.04 milímetros
Espesor
0.9 pulgadas | 22.86 milímetros