ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

PH3004PA010

PH3004PA010

HUBBELL ELECTRICAL PH3004PA010

Cordset; 600VAC Voltage; 30A Current; 3/4" Outside Diameter; Double End; Straight 4 Wire Male/Female Connector; Polyamide Material; Wire Code; 30' Length; -20 to 105 Degree C Temperature Rating

No parte

PH3004PA010

Nº de pieza de BDI

25158595

CTD

Nombre del fabricante
HUBBELL INCORPORATED
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26121652
Nombre
Cordset
URL del fabricante
https://www.hubbell.com
Detalle del producto
Cordset
Especificaciones del producto
600VAC Voltage; 30A Current; 3/4" Outside Diameter; Double End; Straight 4 Wire Male/Female Connector; Polyamide Material; Wire Code; 30' Length; -20 to 105 Degree C Temperature Rating
Descripción larga
Cordset; 600VAC Voltage; 30A Current; 3/4" Outside Diameter; Double End; Straight 4 Wire Male/Female Connector; Polyamide Material; Wire Code; 30' Length; -20 to 105 Degree C Temperature Rating