ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

THBLT950P

THBLT950P

ABB DRIVES & MOTORS THBLT950P

Bullet Connector; 1/2" Size; 90 Degree; Bullet Style; Thermoplastic Material; For Type B Non-Metallic Conduit

No parte

THBLT950P

Nº de pieza de BDI

25188099

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121445
Fracción arancelaria
8536.69.40.50
Nombre
Connector
String de palabra clave
Bullet
URL del fabricante
https://global.abb
Detalle del producto
Bullet Connector
Especificaciones del producto
1/2" Size; 90 Degree; Bullet Style; Thermoplastic Material
Descripción larga
Bullet Connector; 1/2" Size; 90 Degree; Bullet Style; Thermoplastic Material; For Type B Non-Metallic Conduit