ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FRN-R-6

FRN-R-6

BUSSMANN FRN-R-6

Delay Fuse; Dual Element; 200KA at AC/20KA at DC Interrupt Rating; 250VAC/125VDC Voltage; 6A Current; 0.56" Diameter; 2" Length; Class RK5; FRN Series; Cylinder; Current Limiting; Non Indication

No parte

FRN-R-6

Nº de pieza de BDI

21590295

CTD

Nombre del fabricante
COOPER IND., DIV OF EATON
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121604
Nombre
Fuse
String de palabra clave
Delay Time
Detalle del producto
Delay Fuse
Especificaciones del producto
Dual Element; 200KA at AC/20KA at DC Interrupt Rating; 250VAC/125VDC Voltage; 6A Current; 0.56" Diameter; 2" Length; Class RK5; FRN Series; Cylinder; Current Limiting; Non Indication
Descripción larga
Delay Fuse; Dual Element; 200KA at AC/20KA at DC Interrupt Rating; 250VAC/125VDC Voltage; 6A Current; 0.56" Diameter; 2" Length; Class RK5; FRN Series; Cylinder; Current Limiting; Non Indication