ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

IDSR30

IDSR30

LITTLEFUSE IDSR30

Time Delay Fuse; Indicating; 30A Current; 600V AC/DC Voltage; 20KA at 600VDC Interrupt Rating; Dual Element; 0.81" Diameter; 5" Length; Class RK5

No parte

IDSR30

Nº de pieza de BDI

26958802

CTD

Nombre del fabricante
LITTLEFUSE
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121604
Fracción arancelaria
8536.10.00.40
Nombre
Fuse
String de palabra clave
Time Delay
URL del fabricante
https://www.littelfuse.com
Detalle del producto
Time Delay Fuse
Especificaciones del producto
Indicating; 30A Current; 600V AC/DC Voltage; 20KA at 600VDC Interrupt Rating; Dual Element; 0.81" Diameter; 5" Length; Class RK5
Descripción larga
Time Delay Fuse; Indicating; 30A Current; 600V AC/DC Voltage; 20KA at 600VDC Interrupt Rating; Dual Element; 0.81" Diameter; 5" Length; Class RK5