ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

9001KR2RH13

9001KR2RH13

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR2RH13

Pushbutton; 600VAC Voltage; 10A Current; 30MM Mounting Diameter; Spring Return Operator; Red Recessed Operator Profile; Chromium Plated Metal Bezel Material; Screw Clamp Terminals

No parte

9001KR2RH13

Nº de pieza de BDI

25178593

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
SCHNEIDER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122216
Fracción arancelaria
8536.50.90.31
Nombre
Pushbutton
URL del fabricante
https://www.se.com
Detalle del producto
Pushbutton
Especificaciones del producto
600VAC Voltage; 10A Current; 30MM Mounting Diameter; Spring Return Operator; Red Recessed Operator Profile; Chromium Plated Metal Bezel Material; Screw Clamp Terminals
Descripción larga
Pushbutton; 600VAC Voltage; 10A Current; 30MM Mounting Diameter; Spring Return Operator; Red Recessed Operator Profile; Chromium Plated Metal Bezel Material; Screw Clamp Terminals