ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BSPB50Q65H

BSPB50Q65H

TIMKEN BSPB50Q65H

End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 50MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 106MM Overall Width; 65MM Base to Center of Shaft; 130MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel

No parte

BSPB50Q65H

Nº de pieza de BDI

1354040

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.068
UNSPSC
26111500
EAN
0087796233218
Nombre del producto
End Support Block
Estilo de la carcasa
Square
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de rodamiento
Quadruple
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Heavy Preload
Categoría - BDI
Linear Support Block Bearings
Grupo de producto - BDI
L00220
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
End Support Block
String de palabra clave
Ball Screw Linear
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
20.02
Descripción larga
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 50MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 106MM Overall Width; 65MM Base to Center of Shaft; 130MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Longitud de la caja/bloque
7.48 pulgadas | 190 milímetros
Ancho total
4.173 pulgadas | 106 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Base al centro del eje
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Altura total
5.118 pulgadas | 130 milímetros