ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

W0802MA-4Y-C3T1.5

W0802MA-4Y-C3T1.5

NSK W0802MA-4Y-C3T1.5

Ball Screw with Flanged Nut; 8MM Thread Diameter; 1.5MM Thread Lead; 248MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; MSFD Ball Nut Series

No parte

W0802MA-4Y-C3T1.5

Nº de pieza de BDI

1195690

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
EAN
0029176510786
Nombre del producto
Ball Screw with Flanged Nut
Dirección de la rosca
Right Hand
Número de arranques de rosca
1
Material
Steel
Final del riel Si/No
No
Serie del tornillo de bola
A
Serie de la tuerca de bola
MSFD
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Finished Shaft End | Non Preloaded | Fine Lead | 3 Circuit Return | Deflector Circulation | C3 Accuracy Grade | Axial Play
Categoría - BDI
Ball Screw Assemblies
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Ball Screw Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
W0802MA-4Y-C3T1.5
Peso/LBS
0.265
Descripción larga
Ball Screw with Flanged Nut; 8MM Thread Diameter; 1.5MM Thread Lead; 248MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; MSFD Ball Nut Series
Longitud total
9.764 pulgadas | 248 milímetros
Diámetro de la rosca
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Conductor de la rosca
0.059 pulgadas | 1.5 milímetros