ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

W1201FA-3P-C3Z5

W1402FA-1P-C3Z5

NSK W1402FA-1P-C3Z5

Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 321MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series

No parte

W1402FA-1P-C3Z5

Nº de pieza de BDI

1195804

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.57
UNSPSC
26111535
EAN
0029176252181
Nombre del producto
Ball Screw with Flanged Nut
Dirección de la rosca
Right Hand
Número de arranques de rosca
1
Material
Steel
Final del riel Si/No
No
Serie del tornillo de bola
A
Serie de la tuerca de bola
PFT
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
Categoría - BDI
Ball Screw Assemblies
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Ball Screw Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
W1402FA-1P-C3Z5
Peso/LBS
1.257
Descripción larga
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 321MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Diámetro de la rosca
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Longitud total
12.638 pulgadas | 321 milímetros
Conductor de la rosca
0.197 pulgadas | 5 milímetros