ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LGBCS35BLSSNZ1-S-F0100

LGBCS35BLSSNZ1-S-F0100

NTN LGBCS35BLSSNZ1-S-F0100

Profile Rail Assembly; 100MM Rail Length; 34MM Rail Width; 48MM Height; Block Design Carriage; Inner End and Side Seal; Normal Precision; Low Perload; Flat Design Height

No parte

LGBCS35BLSSNZ1-S-F0100

Nº de pieza de BDI

24049541

CTD

INVENTARIO:
16
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153039
Fracción arancelaria
8466.93.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Profile Rail
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Detalle del producto
Profile Rail Assembly
Especificaciones del producto
100MM Rail Length; 34MM Rail Width; 48MM Height; Block Design Carriage; Inner End and Side Seal; Normal Precision; Low Perload; Flat Design Height
Descripción larga
Profile Rail Assembly; 100MM Rail Length; 34MM Rail Width; 48MM Height; Block Design Carriage; Inner End and Side Seal; Normal Precision; Low Perload; Flat Design Height