Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Ball Nut Profile
Número de carros/rieles
1
Tornillo de bolas Si/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Straight Motor Mounting | No Motor Interface | Extended Stroke | M8 Bolt
Categoría - BDI
Profile Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
String de palabra clave
Profile Rail Ball Nut Linear
Número del artículo del fabricante
XY-HRS140-RH4SNF
Descripción larga
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MR; 180MM Rail Width; 1748MM OA Length; 310MM OA Width; 90MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; Ball Screw; 1400MM Stroke Length; 200MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
Longitud de la carrera
55.118 pulgadas | 1,400 milímetros
Diámetro del tornillo de husillo de bolas
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Distancia lineal de una rotación del tornillo de bolas
1.575pulgadas | 40milímetros
Ancho del riel
7.087 pulgadas | 180milímetros
Longitud del riel
0 pulgadas | 0 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
7.874 pulgadas | 200 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.268 pulgadas | 6.8 milímetros
Ancho total
12.205 pulgadas | 310 milímetros
Longitud total
68.819 pulgadas | 1,748 milímetros
Altura total
3.543 pulgadas | 90 milímetros