ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

KNZ04-PP

KNZ12-PP

KNZ12-PP-C RODAMIENTO DE BOLAS LINEAL

3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning

No parte

005218586-0000

Nº de pieza de BDI

1174868

PRECIO
$452.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.055
UNSPSC
31171506
EAN
4047643180313
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Closed
Cubierta
2 Seals
Material de la carcasa
Thermoplastic
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Plastic Cage | Adjustable Angle
Categoría - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
KNZ12-PP
Peso/LBS
0.146
Descripción larga
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros