ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LAH30GMZ+K1

LAH25GMZ

LAH25RODAMIENTO DE BOLASGMZ

Carriage; Ball Slide; Series LH; 107MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged

No parte

LAH25GMZ

Nº de pieza de BDI

23286638

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.93
UNSPSC
23153000
Nombre del producto
Carriage
Tipo de producto
Ball Slide
Clase de precisión
Normal Grade
Precarga
Yes
Bloque de lubricante/lubricación Sí/No
No
Serie
LH
Sección
Solid
Material
Steel
Forma
Rectangular Long | Flanged
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Super High Load | Tapped and Thru Holes
Categoría - BDI
Profile Rail Carriage
Grupo de producto - BDI
L00220
Nombre
Carriage
String de palabra clave
Ball Slide Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
LAH25GMZ
Peso/LBS
2.05
Descripción larga
Carriage; Ball Slide; Series LH; 107MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
Altura total
1.142 pulgadas | 29 milímetros
Ancho del riel
0.906 pulgadas | 23milímetros
Longitud total
4.213 pulgadas | 107 milímetros
Ancho total
2.756 pulgadas | 70 milímetros