ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

KBS40-PP

KBS40-PP

KBS40-RODAMIENTO DE BOLAS LINEALES PP ; 40MM ORIFICIO 62MM OD 80MM WID 2 AJUSTE

40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

No parte

001275763-0000

Nº de pieza de BDI

18316341

PRECIO
$1,533.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.597
UNSPSC
31171506
EAN
4054364120733
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Adjustable
Cubierta
2 Seals
Material de la carcasa
Steel
Alineación automática
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
KBS40-PP
Peso/LBS
1.584
Descripción larga
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Longitud
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros