ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LAH20BNZ

LAH20BNZ

LAH20BNZ LINEAR GUIDE BLOCK

Carriage; Ball Slide; Series LH; 91.8MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long

No parte

LAH20BNZ

Nº de pieza de BDI

1189342

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.48
Nombre del producto
Carriage
Tipo de producto
Ball Slide
Clase de precisión
Normal Grade
Precarga
Yes
Bloque de lubricante/lubricación Sí/No
No
Serie
LH
Sección
Solid
Material
Steel
Forma
Rectangular Long
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Super High Load
Categoría - BDI
Profile Rail Carriage
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
Carriage
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
LAH20BNZ
Peso/LBS
1.058
Descripción larga
Carriage; Ball Slide; Series LH; 91.8MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
Ancho total
1.732 pulgadas | 44 milímetros
Longitud total
3.614 pulgadas | 91.8 milímetros
Altura total
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho del riel
0.787 pulgadas | 20milímetros