ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LAW21ELZ

LAW21ELZ

LAW21ELZ LINEAR CARTUCHO DEL RODAMIENTO ; NO RETORNABLE 21MM RIEL

Carriage; Ball Slide; Series LW; 58.8MM Overall Length; 68MM Overall Width; 18MM Overall Height; 37MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged

No parte

LAW21ELZ

Nº de pieza de BDI

1189851

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
23153000
EAN
0029176504082
Nombre del producto
Carriage
Tipo de producto
Ball Slide
Clase de precisión
Normal Grade
Precarga
Yes
Bloque de lubricante/lubricación Sí/No
No
Serie
LW
Sección
Solid
Material
Steel
Forma
Rectangular | Flanged
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Wide Rail | Tapped Hole | Light Preload
Categoría - BDI
Profile Rail Carriage
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
Carriage
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
LAW21ELZ
Peso/LBS
0.661
Descripción larga
Carriage; Ball Slide; Series LW; 58.8MM Overall Length; 68MM Overall Width; 18MM Overall Height; 37MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
Ancho total
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Ancho del riel
1.457 pulgadas | 37milímetros
Altura total
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Longitud total
2.315 pulgadas | 58.8 milímetros