ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FLBU 40 KMT

FLBU 40 KMT

FLBU 40 KMT ; M/1119663

Ball Screw Linear End Support Block, With Kmt Nut, Flanged; Flanged Bearing Unit; 40MM Nominal Screw Diameter; 53MM Housing/Block Length; 120MM Outside Diameter; 11MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; N Danger Class; High Precision; With Kmt Nut

No parte

M/1119663

Nº de pieza de BDI

20304218

PRECIO
$27,489.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.185
UNSPSC
26111500
EAN
7333314092854
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
End Support Block
String de palabra clave
Ball Screw Linear
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
1119663
Número interno del fabricante
M/1119663
Peso/LBS
4.82371
Detalle del producto
Ball Screw Linear End Support Block
Especificaciones del producto
Ball Screw Support Bearing, With Kmt Nut, Flanged; Flanged Bearing Unit; 40MM Nominal Screw Diameter; 53MM Housing/Block Length; 120MM Outside Diameter; 11MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; N Danger Class; High Precision; With Kmt Nut
Descripción larga
Ball Screw Linear End Support Block, With Kmt Nut, Flanged; Flanged Bearing Unit; 40MM Nominal Screw Diameter; 53MM Housing/Block Length; 120MM Outside Diameter; 11MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; N Danger Class; High Precision; With Kmt Nut