ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

48-73-8730B

48-73-8730B

MILWAUKEE TOOLS 48-73-8730B

Cut Resistant Glove; S Size; Black Polyurethane Dipped Palm; 18 Gauge Knit; HPPE Nylon Blend Liner; Reinforced Nitrile Coating Thumb and Index Finger; Breathable Back; Elasticated Knit Cuff Style; High Dexterity Cut Level 3; 12 Pairs Per Pack

No parte

48-73-8730B

Nº de pieza de BDI

27571194

CTD

Nombre del fabricante
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.558
UNSPSC
46180000
EAN
0045242618323
Fracción arancelaria
4203.29.18.00
Nombre
Glove
String de palabra clave
Cut Resistant
URL del fabricante
https://www.milwaukeetool.com
Detalle del producto
Cut Resistant Glove
Especificaciones del producto
S Size; Black Polyurethane Dipped Palm; 18 Gauge Knit; HPPE Nylon Blend Liner; Reinforced Nitrile Coating Thumb and Index Finger; Breathable Back; Elasticated Knit Cuff Style; High Dexterity Cut Level 3; 12 Pairs Per Pack
Descripción larga
Cut Resistant Glove; S Size; Black Polyurethane Dipped Palm; 18 Gauge Knit; HPPE Nylon Blend Liner; Reinforced Nitrile Coating Thumb and Index Finger; Breathable Back; Elasticated Knit Cuff Style; High Dexterity Cut Level 3; 12 Pairs Per Pack