ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

48-73-8731

48-73-8731

MILWAUKEE TOOLS 48-73-8731

Cut Resistant Glove; M Size; Black Polyurethane Dipped Palm; 18 Gauge Knit; HPPE Nylon Blend Liner; Reinforced Nitrile Coating Thumb and Index Finger; Breathable Back; Elasticated Knit Cuff Style; High Dexterity Cut Level 3

No parte

48-73-8731

Nº de pieza de BDI

27571195

CTD

Nombre del fabricante
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
UNSPSC
46180000
EAN
0045242618286
Fracción arancelaria
4203.29.18.00
Nombre
Glove
String de palabra clave
Cut Resistant
URL del fabricante
https://www.milwaukeetool.com
Detalle del producto
Cut Resistant Glove
Especificaciones del producto
M Size; Black Polyurethane Dipped Palm; 18 Gauge Knit; HPPE Nylon Blend Liner; Reinforced Nitrile Coating Thumb and Index Finger; Breathable Back; Elasticated Knit Cuff Style; High Dexterity Cut Level 3
Descripción larga
Cut Resistant Glove; M Size; Black Polyurethane Dipped Palm; 18 Gauge Knit; HPPE Nylon Blend Liner; Reinforced Nitrile Coating Thumb and Index Finger; Breathable Back; Elasticated Knit Cuff Style; High Dexterity Cut Level 3