ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

020380

020380

HONEYWELL SAFETY 020380

Wire Splint; North; Rolled; Metal; Gray; 36" Length X 3-3/4" Width

No parte

020380

Nº de pieza de BDI

24216757

CTD

Nombre del fabricante
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS honeywellsafety.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.814
EAN
0821812009865
Nombre
Splint
String de palabra clave
Wire
URL del fabricante
Detalle del producto
Wire Splint
Especificaciones del producto
North; Rolled; Metal; Gray; 36" Length X 3-3/4" Width
Descripción larga
Wire Splint; North; Rolled; Metal; Gray; 36" Length X 3-3/4" Width