ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

07660749271

07660749271

NORTON 07660749271

Coated Belt Abrasive; Zirconia Alumina Abrasive Material; Y-WT Cotton Backing Body Material; Resin Bond; 50 Grit; 24" Nominal Length; 25/Pack Quantity; 3" Nominal Width; Norton

No parte

07660749271

Nº de pieza de BDI

18613441

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SAINT-GOBAIN WWW.SAINT-GOBAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31191500
Nombre
Abrasive
String de palabra clave
Coated Belt
Detalle del producto
Coated Belt Abrasive
Especificaciones del producto
Zirconia Alumina Abrasive Material; Y-WT Cotton Backing Body Material; Resin Bond; 50 Grit; 24" Nominal Length; 25/Pack Quantity; 3" Nominal Width; Norton
Descripción larga
Coated Belt Abrasive; Zirconia Alumina Abrasive Material; Y-WT Cotton Backing Body Material; Resin Bond; 50 Grit; 24" Nominal Length; 25/Pack Quantity; 3" Nominal Width; Norton