ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

08834180234

08834180234

NORTON 08834180234

Coated Roll Abrasive; Aluminum Oxide Abrasive Material; Cotton Body Material; 120 Grit; 1/8" Nominal Height; 1-1/2" Nominal Length; 100/Pack Quantity; 3/8" Nominal Width; For Deburring, Blending, Cleaning and Applying a Light Scratch Pattern Application; For Used With M-9 Mandrel

No parte

08834180234

Nº de pieza de BDI

18620493

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SAINT-GOBAIN WWW.SAINT-GOBAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31191500
Nombre
Abrasive
String de palabra clave
Coated Roll
Peso/LBS
0.007
Detalle del producto
Coated Roll Abrasive
Especificaciones del producto
Aluminum Oxide Abrasive Material; Cotton Body Material; 120 Grit; 1/8" Nominal Height; 1-1/2" Nominal Length; 100/Pack Quantity; 3/8" Nominal Width
Descripción larga
Coated Roll Abrasive; Aluminum Oxide Abrasive Material; Cotton Body Material; 120 Grit; 1/8" Nominal Height; 1-1/2" Nominal Length; 100/Pack Quantity; 3/8" Nominal Width; For Deburring, Blending, Cleaning and Applying a Light Scratch Pattern Application; For Used With M-9 Mandrel