ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

08834196068

08834196068

NORTON 08834196068

Coated Sheet Abrasive; Aluminum Oxide Abrasive Material; Metalite R228 Abrasive Trade Name; Scale and Pit Mark; 60 Grit; 0.5" Nominal Height; 0.5" Nominal Length; 100/Pack Quantity; 0.5" Nominal Width; For Removing Heavy Burr, Removing Flash and Parting Line and Removing Rust Application

No parte

08834196068

Nº de pieza de BDI

18613786

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SAINT-GOBAIN WWW.SAINT-GOBAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31191500
Nombre
Abrasive
String de palabra clave
Coated Sheet
Peso/LBS
0.002
Detalle del producto
Coated Sheet Abrasive
Especificaciones del producto
Aluminum Oxide Abrasive Material; Metalite R228 Abrasive Trade Name; Scale and Pit Mark; 60 Grit; 0.5" Nominal Height; 0.5" Nominal Length; 100/Pack Quantity; 0.5" Nominal Width
Descripción larga
Coated Sheet Abrasive; Aluminum Oxide Abrasive Material; Metalite R228 Abrasive Trade Name; Scale and Pit Mark; 60 Grit; 0.5" Nominal Height; 0.5" Nominal Length; 100/Pack Quantity; 0.5" Nominal Width; For Removing Heavy Burr, Removing Flash and Parting Line and Removing Rust Application